| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019083496 Herst.-Nr.: 1367259 EAN/GTIN: 4026755447842 |
| |
|
| | |
| OV Umwälzpumpe 180 mm Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM C 180 für Regusol-180 · Anschlussgewinde G 1 1/2" · DN 25 · PN 10 · 110 °C · kann ohne ein externes PWM-Signal betrieben werden Weitere technische Eigenschaften: · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Einbaulänge: 180mm · Nenninnendurchmesser: DN 25 · Dr Weitere Informationen: | | eClassID: | 30264040501 | HerstellerNr: | 1367259 | Werksnummer: | 7000526052 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 170,00 | Gewicht netto Kg: | 2,395000 | Gewicht brutto Kg: | 2,395000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Umwälzpumpe 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 314,33* | € 374,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,66* | € 374,62* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,52* | € 376,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 331,54* | € 396,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|