Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon 10050566 (26350085) WEICON Silikonfett 85 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10050566 (26350085) WEICON Silikonfett 85 g
Weicon 10050566 (26350085) WEICON Silikonfett 85 g
Weicon 10050566 (26350085) WEICON Silikonfett 85 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019078584
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26350085
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonfett
weicon silikonfett 85g
silikonfett
weicon silikonfett
WEICON Silikonfett ist haftstark und transparent und hat eine sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Aufgrund der NSF H1-Registrierung eignet es sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen in sensiblen Bereichen. Es kann in der Lebensmitteltechnik, in der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen. Das Fett ist besonders materialverträglich, geruchs- sowie geschmacksneutral und hat eine Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +200°C. WEICON Silikonfett eignet sich für das Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, das Schmieren von Ventilen, Armaturen und Dichtungen, für Geräte und Anlagen, für langsam drehende Lager und als Montagehilfe für O-Ringe.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
26350085
Werksnummer:
10050566
Gewicht netto Kg:
0,085000
Gewicht brutto Kg:
0,085000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
NSF
Groesse:
85
Produktart:
Silikonfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.