| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019076717 Herst.-Nr.: RS 56002 EAN/GTIN: 4024213560027 |
| | |
|
| | |
| Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC rot L.33m B.50mm Rl.ROCOL aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC Weitere Informationen: | | eClassID: | 40020501 | HerstellerNr: | RS 56002 | Werksnummer: | 9190491482 | Länge netto mm: | 115,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,360000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rot | Produktart: | Bodenmarkierungsband | Ausfuehrung: | Länge 33 m Breite 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierband rot, bodenmarkierband |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 7,13* | € 9,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,02* | € 9,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 7,91* | € 10,76* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,91* | € 10,79* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 8,14* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,24667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|