Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 30.2143 Gewindenippel GEKA Messing Innengewinde 3/4 " Außengewinde 1 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 30.2143 Gewindenippel GEKA Messing Innengewinde 3/4 " Außengewinde 1 "
GEKA 30.2143 Gewindenippel GEKA Messing Innengewinde 3/4 " Außengewinde 1 "
GEKA 30.2143 Gewindenippel GEKA Messing Innengewinde 3/4 " Außengewinde 1 "
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076629
Herst.-Nr.:
     3021439
EAN/GTIN:
     4015933000580
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Gewindenippel GEKA MS IG 3/4 Zoll AG 1 Zoll SB GEKA Messing · mit Innen- und Außengewinde · Innengewindeseitig mit Flachdichtring NBR
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
3021439
Werksnummer:
4000353548
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindenippel
Ausfuehrung:
Außengewinde 1 ?
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 7,04*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,65*
ab € 6,02*
€ 7,70*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 8,72*
10
€ 5,00*
ab € 6,94*
€ 8,86*
1
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.