Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 791275000001000 Mehrpreis für Ab-/Überlaufgarnitur Quadroval chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 791275000001000 Mehrpreis für Ab-/Überlaufgarnitur Quadroval chrom
DURAVIT 791275000001000 Mehrpreis für Ab-/Überlaufgarnitur Quadroval chrom
DURAVIT 791275000001000 Mehrpreis für Ab-/Überlaufgarnitur Quadroval chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019071366
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7,91275E+14
EAN/GTIN:
     4053424470412
Suchbegriffe:
Überlaufgarnitur
überlaufgarnitur
Duravit Mehrpreis für Ab-/Überlaufgarnitur Quadroval chrom mit Bodenzulauf · für Whirlwannen mit Air-System · Ablaufdurchmesser 52 mm · Bowdenzuglänge 725 mm Weitere technische Eigenschaften: · Abflussrohr drehbar: Ja · Anschluss Abfluss: Rohrende · Anschluss Einlass Mischwasser: Außengewinde · Anschlussmaß Einlass Mischwasser: 3/4 Zoll · Farbe: Chrom · Mit Ablaufventil: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
12030014901
HerstellerNr:
7,91275E+14
Werksnummer:
6000673000
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
430,00
Höhe netto mm:
560,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Mehrpreis
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 407,96*
€ 490,26*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,59*
€ 537,82*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 447,08*
€ 538,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,82*
€ 640,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,73*
€ 630,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,00*
€ 592,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,57*
€ 579,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,59*
€ 529,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
7,91253E+14
ab € 343,89*
Ähnlich
Duravit
7,91254E+14
ab € 359,74*
Ähnlich
Duravit
7,9127E+14
ab € 408,79*
Ähnlich
Duravit
7,91274E+14
ab € 221,31*
Ähnlich
Duravit
791257000001000
ab € 245,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.