Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Innenjacke 369, Größe 60/62, Farbe 124-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Innenjacke 369, Größe 60/62, Farbe 124-schwarz
Rofa Innenjacke 369, Größe 60/62, Farbe 124-schwarz
Rofa Innenjacke 369, Größe 60/62, Farbe 124-schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019018344
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     262369_124-SCHWARZ_60/62
EAN/GTIN:
     4046181707037
Suchbegriffe:
Innenjacke
Zip-In Jacke
rofa innenjacke
zip-in jacke
Material 262, Stepp Oberstoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 225 g/qm, Innen: Vlies, 64% Viskose-FR 28% Aramid 8% Polyester 150 g/qm Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, rechts aufgesetzte Brusttasche, Druckknopfriegel an Ärmel und Kragen zur Befestigung, einziehbar in Parka 58367
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
262369_124-SCHWARZ_60/62
Werksnummer:
262369_124-SCHWARZ_60/62
Profil:
60/62
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,94*
€ 85,73*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 85,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,12*
€ 95,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.