Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Fleecejacke 1950, Größe 48/50, Farbe 124-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Fleecejacke 1950, Größe 48/50, Farbe 124-schwarz
Rofa Fleecejacke 1950, Größe 48/50, Farbe 124-schwarz
Rofa Fleecejacke 1950, Größe 48/50, Farbe 124-schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019016692
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2711950_124-SCHWARZ_48/50
EAN/GTIN:
     4046181695488
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Gestrick 271, Fleece, 100% Polyester, ca. 280 g/qm EN_14058_1 Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Innentaschen, kombinierbar mit Blouson 4092240, Parka 4092241 und Parka 4092242
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2711950_124-SCHWARZ_48/50
Werksnummer:
2711950_124-SCHWARZ_48/50
Profil:
48/50
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
FLEECEJACKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,64*
€ 49,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,18*
€ 49,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,63*
€ 59,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.