Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 222, Größe 66, Farbe 136-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 222, Größe 66, Farbe 136-grün
Rofa Bundhose 222, Größe 66, Farbe 136-grün
Rofa Bundhose 222, Größe 66, Farbe 136-grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2019016228
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     62222_136-GRÜN_66
EAN/GTIN:
     4026257256430
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose gr. 66 grün
bundhose
Gewebe 62, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
62222_136-GRÜN_66
Werksnummer:
62222_136-GRÜN_66
Profil:
66
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
136-grün
Groesse:
6
Produktart:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: rofa bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.