Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 27606001 Grohe Kopfbrause TEMPESTA 100 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 27606001 Grohe Kopfbrause TEMPESTA 100 chr
GROHE 27606001 Grohe Kopfbrause TEMPESTA 100 chr
GROHE 27606001 Grohe Kopfbrause TEMPESTA 100 chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2019001071
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     27606001
EAN/GTIN:
     4005176444180
Suchbegriffe:
Kopfbrause
grohe kopfbrause
kopfbrause
Grohe Kopfbrause TEMPESTA 100 chr mit 4 Strahlarten Rain/Rain O²/Massage/Jet · mit Kugelgelenk · Schwenkwinkel ± 15° · Anschlussgewinde 1/2" · EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter · DreamSpray · Long-Life Shine Oberfläche · SpeedClean Antikalk-System Weitere technische Eigenschaften:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
27606001
Werksnummer:
6000519774
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kopfbrause
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 36,87*
€ 48,33*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,99*
€ 49,38*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 41,16*
€ 53,92*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 43,10*
€ 56,48*
10 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 44,27*
€ 57,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26475DL0
ab € 598,70*
Ähnlich
Grohe
26477DL0
ab € 602,23*
Ähnlich
Grohe
26479DL0
ab € 631,91*
Ähnlich
Grohe
26481DL0
ab € 630,76*
Ähnlich
Grohe
28308000
ab € 96,44*
Ähnlich
Grohe
26410000
ab € 55,88*
Ähnlich
Grohe
26408000
ab € 56,69*
Ähnlich
Grohe
26685000
ab € 76,84*
Ähnlich
Grohe
26666000
ab € 76,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.