Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Kopfbrause TEMPESTA 100 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 27606001 Grohe Kopfbrause TEMPESTA 100 chr
GROHE 27606001 Grohe Kopfbrause TEMPESTA 100 chr
GROHE 27606001 Grohe Kopfbrause TEMPESTA 100 chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000519774
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     27606001
EAN/GTIN:
     4005176444180
Suchbegriffe:
Kopfbrause
grohe kopfbrause
kopfbrause
mit 4 Strahlarten Rain/Rain O²/Massage/Jet · mit Kugelgelenk · Schwenkwinkel ± 15° · Anschlussgewinde 1/2″ · EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter · DreamSpray · StarLight Oberfläche · SpeedClean Antikalk-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Anschluss: Innengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 4· Ausladung (1): 0mm· Durchmesser (1): 100mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Einstellbarer Sprühwinkel: Ja· Grundfarbe: Chrom· Länge des Brausearms: 0mm· Mit Brausearm: Nein· Mit Rosette: Nein· Verstellbarer Kopf: Ja· Volumenstromklasse: Z· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Weitere Suchbegriffe: 0116251061500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 36,85*
€ 48,63*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,85*
€ 49,64*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 41,44*
€ 54,20*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 43,29*
€ 56,77*
10 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 44,18*
€ 57,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26475DL0
ab € 600,10*
Ähnlich
Grohe
26477DL0
ab € 603,69*
Ähnlich
Grohe
26479DL0
ab € 630,60*
Ähnlich
Grohe
26481DL0
ab € 634,74*
Ähnlich
Grohe
28308000
ab € 96,31*
Ähnlich
Grohe
26410000
ab € 57,79*
Ähnlich
Grohe
26408000
ab € 56,67*
Ähnlich
Grohe
26685000
ab € 76,82*
Ähnlich
Grohe
26666000
ab € 76,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.