| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018978810 Herst.-Nr.: 4976030000 EAN/GTIN: 4017214611621 |
| |
|
| | |
| Keuco Hygienebeutelspender ABS-Kunststoff Bronze gebürstet für max. 50 Hygienebeutel · inkl. Erstausstattung Hygienebeutel (50 Stück) · Hygienebeutel in weißer Faltschachtel mit Kreislochstanzung Weitere Informationen: | | eClassID: | 13060003505 | HerstellerNr: | 4976030000 | Werksnummer: | 6000672314 | Länge netto mm: | 114,00 | Breite netto mm: | 154,00 | Höhe netto mm: | 42,00 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | bronze gebürstet | Produktart: | Hygienebeutelspender |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,34* | € 65,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,32* | € 74,42* | | | | Lager 1955 | 105 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,44* | € 75,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,27* | € 76,95* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,52* | € 77,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|