| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018978384 Herst.-Nr.: 19959000137 EAN/GTIN: 4017214593750 |
| |
|
| | |
| Keuco Glasabzieher lose sw 19959000137 Glasabzieherlose Weitere Informationen: | | eClassID: | 21041501 | HerstellerNr: | 19959000137 | Werksnummer: | 6000673195 | Länge netto mm: | 108,00 | Breite netto mm: | 345,00 | Höhe netto mm: | 32,00 | Gewicht netto Kg: | 0,188000 | Gewicht brutto Kg: | 0,188000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Glasabzieher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,83* | € 16,79* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,45* | € 20,43* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,72* | € 20,82* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,20* | € 21,49* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,25* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|