Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 25046 Multitubo Press-T-Stück m IG 25x3/4Zollx25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 25046 Multitubo Press-T-Stück m IG 25x3/4Zollx25mm
MULTITUBO 25046 Multitubo Press-T-Stück m IG 25x3/4Zollx25mm
MULTITUBO 25046 Multitubo Press-T-Stück m IG 25x3/4Zollx25mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018968343
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     25046
EAN/GTIN:
     8436022781252
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
Multitubo Press-T-Stück m IG 25x3/4Zollx25mm aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Pressmuffe · Anschluss 2 (1): Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Anschluss 3 (1): Pressmuffe · Hauptfarbe Fitting: grau
Weitere Informationen:
eClassID:
21032001304
HerstellerNr:
25046
Werksnummer:
6000640134
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-T-Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 11,68*
€ 14,94*
Lager 1955
4
4
€ 5,99*
ab € 14,03*
€ 17,78*
4 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,59*
ab € 14,69*
€ 18,91*
2 Tage
4
4
€ 5,50*
ab € 15,15*
€ 19,30*
2 Tage
4
4
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 71,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.