Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 27080 MULTITUBO Press-Kupplung 63x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 27080 MULTITUBO Press-Kupplung 63x63mm
MULTITUBO 27080 MULTITUBO Press-Kupplung 63x63mm
MULTITUBO 27080 MULTITUBO Press-Kupplung 63x63mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018967461
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     27080
EAN/GTIN:
     8436022780828
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting
MULTITUBO Press-Kupplung 63x63mm aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Pressmuffe · Anschluss 2 (1): Pressmuffe · Ausführung: 1-teilig · Form: gerade · Hauptfarbe Fitting: grau · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · K
Weitere Informationen:
eClassID:
21032007807
HerstellerNr:
27080
Werksnummer:
6000640184
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.