Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 27093 Multitubo Press-Kupplung reduziert 75x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 27093 Multitubo Press-Kupplung reduziert 75x63mm
MULTITUBO 27093 Multitubo Press-Kupplung reduziert 75x63mm
MULTITUBO 27093 Multitubo Press-Kupplung reduziert 75x63mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018966973
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     27093
EAN/GTIN:
     8436022783225
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting
Multitubo Press-Kupplung reduziert 75x63mm aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Pressmuffe · Anschluss 2 (1): Pressmuffe · Ausführung: 1-teilig · Form: gerade · Hauptfarbe Fitting: grau · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · K
Weitere Informationen:
eClassID:
21032001514
HerstellerNr:
27093
Werksnummer:
6000640190
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.