Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 266200099 Schell Klemmring komplett 3/8Zollx10mm, für Quetschverschraubu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 266200099 Schell Klemmring komplett 3/8Zollx10mm, für Quetschverschraubu
SCHELL 266200099 Schell Klemmring komplett 3/8Zollx10mm, für Quetschverschraubu
SCHELL 266200099 Schell Klemmring komplett 3/8Zollx10mm, für Quetschverschraubu
Artikel-Nr.:
     1955B-2018959681
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     266200099
EAN/GTIN:
     4021163116540
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
schell quetschverschraubung
quetschverschraubung
Schell Klemmring komplett 3/8Zollx10mm, für Quetschverschraubung Konus/Gummidichtung/Basisring Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Kupferrohre: Ja · Material Klemmring: Messing · Rohraußendurchmesser: 10mm
Weitere Informationen:
eClassID:
118500045
HerstellerNr:
266200099
Werksnummer:
6000575920
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmring komplett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,64*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,73*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,73*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
18570099
ab € 23,54*
Ähnlich
Schell
18560099
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.