Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0065700000 WC-Sitz DURAPLUS BAMBI ohne Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0065700000 WC-Sitz DURAPLUS BAMBI ohne Absenkautomatik weiß
DURAVIT 0065700000 WC-Sitz DURAPLUS BAMBI ohne Absenkautomatik weiß
DURAVIT 0065700000 WC-Sitz DURAPLUS BAMBI ohne Absenkautomatik weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018959380
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     65700000
EAN/GTIN:
     4021534011597
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit WC-Sitz DURAPLUS BAMBI ohne Absenkautomatik weiß Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Nein · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 80mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: sonstige · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
12128002001
HerstellerNr:
65700000
Werksnummer:
6000560100
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
345,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
1,730000
Gewicht brutto Kg:
1,730000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit WC-Sitz DURAPLUS BAMBI
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,13*
€ 107,39*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,87*
€ 111,27*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 107,81*
€ 136,33*
9 Tage
5
€ 5,90*
ab € 109,68*
€ 136,95*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 111,48*
€ 138,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0020790000
ab € 71,54*
Ähnlich
Duravit
0060310000
ab € 43,37*
Ähnlich
Duravit
0060410000
ab € 76,96*
Ähnlich
Duravit
0060510000
ab € 101,45*
Ähnlich
Duravit
0060590000
ab € 168,89*
Ähnlich
Duravit
0063710000
ab € 73,26*
Ähnlich
Duravit
0063790000
ab € 107,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.