Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0064204700 WC-Sitz ohne Absenkautomatik Scharniere Edelstahl pergamon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0064204700 WC-Sitz ohne Absenkautomatik Scharniere Edelstahl pergamon
DURAVIT 0064204700 WC-Sitz ohne Absenkautomatik Scharniere Edelstahl pergamon
DURAVIT 0064204700 WC-Sitz ohne Absenkautomatik Scharniere Edelstahl pergamon
Artikel-Nr.:
     1955B-2018958533
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     64204700
EAN/GTIN:
     4021534006111
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit WC-Sitz o Absenkauto Scharn Edelstahl pergamon Duravit WC-Sitz Pergamon 376x446x43 mm – 0064204700 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Ja · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 95,5mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: sonstige · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
64204700
Werksnummer:
6000560086
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
2,820000
Gewicht brutto Kg:
2,820000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
pergamon
Produktart:
Duravit WC-Sitz
Ausfuehrung:
pergamon
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 114,77*
€ 143,12*
€ 5,95*
ab € 139,13*
€ 172,16*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,00*
€ 174,15*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 140,86*
€ 174,64*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 154,18*
€ 187,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0020010000
ab € 85,20*
Ähnlich
Duravit
0020090000
ab € 137,30*
Ähnlich
Duravit
0020110000
ab € 76,51*
Ähnlich
Duravit
0020190000
ab € 125,98*
Ähnlich
Duravit
0063320000
ab € 105,33*
Ähnlich
Duravit
0064200000
ab € 106,06*
Ähnlich
Duravit
0064290000
ab € 144,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.