| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018957963 Herst.-Nr.: 98760000 EAN/GTIN: 4011097561370 |
| |
|
| | |
| HG Funktionspaneel komplett Pharo Whirlpool 200 li Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 98760000 | Werksnummer: | 6000535032 | Länge netto mm: | 2000,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 15,000000 | Gewicht brutto Kg: | 15,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Funktionspaneel komplett Pharo |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.841,43* | € 2.013,32* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.985,51* | € 2.148,73* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.990,75* | € 2.158,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.006,75* | € 2.202,41* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.070,68* | € 2.230,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|