| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018957187 Herst.-Nr.: 98618000 EAN/GTIN: 4011097541181 |
| |
|
| | |
| HG Griff Standventil chrom beschriftet • Griffart: Ventilgriff · Art der Fixierung: geschnappt Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 98618000 | Werksnummer: | 6000534961 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Griff Standventil chrom beschriftet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,82* | € 32,33* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,75* | € 37,61* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,93* | € 37,70* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,25* | € 38,13* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,97* | € 40,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|