| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018957101 Herst.-Nr.: 50100170038 EAN/GTIN: 4017214136001 |
| |
|
| | |
| Keuco Ventilstopfen Alu-finish Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50100170038 | Werksnummer: | 6000558545 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 76,00 | Höhe netto mm: | 67,00 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KE Ventilstopfen Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,00* | € 23,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,31* | € 23,96* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,46* | € 24,41* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,94* | € 24,71* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,51* | € 25,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|