| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018955750 Herst.-Nr.: 14901010800 EAN/GTIN: 4017214084821 |
| |
|
| | |
| Keuco Badetuchhalter PLAN 800mm vc 14901010800 Badetuchhalter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 14901010800 | Werksnummer: | 6000525086 | Länge netto mm: | 885,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,910000 | Gewicht brutto Kg: | 0,910000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Badetuchhalter | Ausfuehrung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,77* | € 116,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 97,59* | € 120,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,54* | € 121,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,21* | € 125,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,50* | € 127,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|