| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018954768 Herst.-Nr.: 44045126 EAN/GTIN: 4037876024355 |
| |
|
| | |
| EICHELBERG Gussauslauf 77mm, für WT-Wandarmaturen, chrom Gussauslauf 77mm für Waschtisch-Wandarmaturen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 44045126 | Werksnummer: | 6000515410 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,600000 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EICHELBERG Gussauslauf 440451 77mm | Ausfuehrung: | WT-Wandarmaturen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,37* | € 112,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,34* | € 117,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 108,17* | € 134,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 113,47* | € 140,78* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,22* | € 141,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|