Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 36445000 Grohe Infrarot-Elektronik ESSENCE E 1/2Zoll m Mischung 6 V Batt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 36445000 Grohe Infrarot-Elektronik ESSENCE E 1/2Zoll m Mischung 6 V Batt
GROHE 36445000 Grohe Infrarot-Elektronik ESSENCE E 1/2Zoll m Mischung 6 V Batt
GROHE 36445000 Grohe Infrarot-Elektronik ESSENCE E 1/2Zoll m Mischung 6 V Batt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018954469
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36445000
EAN/GTIN:
     4005176415678
Suchbegriffe:
CR-P2
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Grohe Infrarot-Elektronik ESSENCE E 1/2Zoll m Mischung 6 V Batt chr mit variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer · mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · Lithium-Batterie · Typ CR-P2 · Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag) · Long-Life Shine Oberfläche · Schwenkbereich wählbar 0°/
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
36445000
Werksnummer:
6000519622
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,840000
Gewicht brutto Kg:
1,840000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Infrarot-Elektronik E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 388,21*
€ 453,87*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,14*
€ 458,35*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,01*
€ 485,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,69*
€ 487,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 427,94*
€ 497,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,35*
€ 545,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,67*
€ 519,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36440000
ab € 513,25*
Ähnlich
Grohe
36441000
ab € 496,71*
Ähnlich
Grohe
36442000
ab € 548,48*
Ähnlich
Grohe
36444000
ab € 391,57*
Ähnlich
Grohe
36446000
ab € 364,83*
Ähnlich
Grohe
36447000
ab € 520,99*
Ähnlich
Grohe
36451000
ab € 146,02*
Ähnlich
Grohe
36453000
ab € 156,79*
Ähnlich
Grohe
36452000
ab € 133,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.