Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 02277000 Grohe Steckschlüssel ATLANTA Mehrfachverzahnung 8mm 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 02277000 Grohe Steckschlüssel ATLANTA Mehrfachverzahnung 8mm 1/2Zoll
GROHE 02277000 Grohe Steckschlüssel ATLANTA Mehrfachverzahnung 8mm 1/2Zoll
GROHE 02277000 Grohe Steckschlüssel ATLANTA Mehrfachverzahnung 8mm 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018953343
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     2277000
EAN/GTIN:
     4005176001222
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
Grohe Steckschlüssel ATLANTA Mehrfachverzahnung 8mm 1/2Zoll Steckschlüssel 1/2'' Mehrfachverzahnung 8 mm für 22 917
Weitere Informationen:
eClassID:
21040206
HerstellerNr:
2277000
Werksnummer:
6000501524
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steckschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 11,15*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,51*
€ 12,04*
6 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 8,94*
€ 12,62*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 9,08*
€ 12,81*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 9,51*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
42388000
ab € 44,49*
Ähnlich
Grohe
65790000
ab € 35,68*
Ähnlich
Grohe
43016000
ab € 121,00*
Ähnlich
Grohe
46338000
ab € 18,10*
Ähnlich
Grohe
19332000
ab € 19,94*
Ähnlich
Grohe
19171000
ab € 42,15*
Ähnlich
Grohe
02276000
ab € 9,26*
Ähnlich
Grohe
49059000
ab € 41,78*
Ähnlich
Grohe
19070000
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.