Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 28991000 Grohe Wafü/Ab-/Überlaufgrt. TALENTOFILL f Körperformbadewannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 28991000 Grohe Wafü/Ab-/Überlaufgrt. TALENTOFILL f Körperformbadewannen
GROHE 28991000 Grohe Wafü/Ab-/Überlaufgrt. TALENTOFILL f Körperformbadewannen
GROHE 28991000 Grohe Wafü/Ab-/Überlaufgrt. TALENTOFILL f Körperformbadewannen
Artikel-Nr.:
     1955B-2018952928
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     28991000
EAN/GTIN:
     4005176174032
Suchbegriffe:
Wannenablaufgarnitur
Wannengarnitur
Überlaufgarnitur
überlaufgarnitur
Grohe Wafü/Ab-/Überlaufgrt. TALENTOFILL f Körperformbadewannen ohne Fertigmontageteile · mit Geruchsverschluss und 45°-Ablaufbogen · ohne Rohrunterbrecher Weitere technische Eigenschaften: · Abflussrohr drehbar: Ja · Anschluss Abfluss: Rohrende · Anschluss Einlass Mischwasser: Außengewinde · Anschluss Siphon-Abflusss
Weitere Informationen:
eClassID:
118301006
HerstellerNr:
28991000
Werksnummer:
6000500428
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
88,00
Gewicht netto Kg:
1,230000
Gewicht brutto Kg:
1,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wannenfüll-/Ab-/Überlaufgarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,00*
€ 211,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,39*
€ 211,31*
€ 5,95*
ab € 189,03*
€ 227,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,19*
€ 239,05*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,22*
€ 249,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
28990000
ab € 127,01*
Ähnlich
Grohe
19952A00
ab € 176,27*
Ähnlich
Grohe
19952AL0
ab € 189,24*
Ähnlich
Grohe
19952BE0
ab € 177,20*
Ähnlich
Grohe
19952EN0
ab € 188,13*
Ähnlich
Grohe
19952DC0
ab € 166,43*
Ähnlich
Grohe
19952DA0
ab € 176,98*
Ähnlich
Grohe
19952DL0
ab € 188,03*
Ähnlich
Grohe
19952000
ab € 121,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.