Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO VC10047NN TOTO MH WC-Sitz abnehmbar, mit Absenkautomatik we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTO VC10047NN TOTO MH WC-Sitz abnehmbar, mit Absenkautomatik we
TOTO VC10047NN TOTO MH WC-Sitz abnehmbar, mit Absenkautomatik we
TOTO VC10047NN TOTO MH WC-Sitz abnehmbar, mit Absenkautomatik we
Artikel-Nr.:
     1955B-2018952749
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     6000690211
EAN/GTIN:
     4050663093952
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
TOTO MH WC-Sitz abnehmbar weiß 59 x 398 x 477 mm · mit Edelstahlscharnieren · Ureaharz · kombinierbar mit: MH Wand-WC CW162Y · MH Stand-WC Back-to-Wall CW163Y oder MH Stand-WC Kombination CW161Y Weitere technische Eigenschaften: · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 131mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
12177004801
HerstellerNr:
6000690211
Werksnummer:
6000690211
Länge netto mm:
525,00
Breite netto mm:
490,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
3,980000
Gewicht brutto Kg:
3,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
WC-Sitz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
23
€ 5,99*
ab € 103,36*
€ 128,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,18*
€ 129,65*
2 Tage
17
€ 5,59*
ab € 109,01*
€ 134,42*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,95*
€ 136,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,47*
€ 137,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.