| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018951793 Herst.-Nr.: 54500100 EAN/GTIN: 4018445078115 |
| |
|
| | |
| Emco Seifenkorb LOFT chrom Seifenkorb mit verdeckter Wandbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit losem Einsatz: Nein · Profil: flacher Stab · Transparent: Nein · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 54500100 | Werksnummer: | 6000690746 | Länge netto mm: | 165,00 | Breite netto mm: | 125,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,450000 | Gewicht brutto Kg: | 0,450000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Seifenkorb | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 47,52* | € 62,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,20* | € 63,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 50,55* | € 66,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,02* | € 69,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,49* | € 70,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|