| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018944958 Herst.-Nr.: 92237000 EAN/GTIN: 4011097749242 |
| |
|
| | |
| HG Griff Logis Standventil, chrom • Griffart: Ventilgriff • Art der Fixierung: geschnappt Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 92237000 | Werksnummer: | 6000645235 | Länge netto mm: | 72,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 58,00 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Griff Logis Standventil chrom | Ausfuehrung: | Standventil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,40* | € 34,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,07* | € 35,44* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,59* | € 37,54* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,89* | € 37,62* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,38* | € 38,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|