Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 23250 Multitubo Press-Winkel 45Gr 32x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 23250 Multitubo Press-Winkel 45Gr 32x32mm
MULTITUBO 23250 Multitubo Press-Winkel 45Gr 32x32mm
MULTITUBO 23250 Multitubo Press-Winkel 45Gr 32x32mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018944797
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     23250
EAN/GTIN:
     8436022785878
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting winkel
Multitubo Press-Winkel 45Gr 32x32mm aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt · Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt · Werkstoff des Anschlusses 1: Messing ·
Weitere Informationen:
eClassID:
21032001101
HerstellerNr:
23250
Werksnummer:
6000640116
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Winkel
Weitere Suchbegriffe: pressfitting
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
4
€ 5,99*
ab € 13,86*
€ 17,68*
1 Tag
6
4
€ 5,59*
ab € 14,53*
€ 18,47*
1 Tag
8
4
€ 5,50*
ab € 15,82*
€ 20,09*
1 Tag
8
4
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 20,19*
4
€ 5,95*
ab € 70,77*
€ 70,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 70,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.