| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018944577 Herst.-Nr.: 65053 EAN/GTIN: 4250621300430 |
| |
|
| | |
| Multitubo Steck-T-Stück 32x25x25mm aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Steckmuffe · Anschluss 2 (1): Steckmuffe · Anschluss 3 (1): Steckmuffe · Hauptfarbe Fitting: grau · Kennzeichen UBA-Anford Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 65053 | Werksnummer: | 6000640353 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 105,41* | € 128,84* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 113,11* | € 137,86* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,34* | € 138,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,008* | € 145,158* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 26,3525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|