| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018940293 Herst.-Nr.: 65560699 EAN/GTIN: 4021163155143 |
| |
|
| | |
| Schell Duchflussbegrenzer f EckV DN 15 G172Zoll IGxDN 15 G1/2Zoll AG 6 druckunabhängige Durchflussdrossel im Messinggehäuse mit Dichtung Weitere technische Eigenschaften: · Anschlüsse: Innengewinde konisch (NPT) · Geeignet für Flüssigkeiten: Ja · Länge: 25mm · Nenndurchmesser: 1/2 Zoll (15) · Volumenstrom: 0,36m3/h · Werksto Weitere Informationen: | | eClassID: | 11850106702 | HerstellerNr: | 65560699 | Werksnummer: | 6000576128 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,046000 | Gewicht brutto Kg: | 0,046000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duchflussbegrenzer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,22* | € 15,80* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,92* | € 16,79* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,71* | € 17,89* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,84* | € 17,98* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,82* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|