Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Einschraubstutzen
>
Artikel
SCHELL 141210499 Schell Heizkörperverschraubung absperrbar 10 bar, Eck mattnick
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018940185
Hersteller:
Schell
Herst.-Nr.:
141210499
EAN/GTIN:
4021163113662
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schell Heizkörperverschraubung absperrbar 10 bar, Eck mattnickel, 3/4Zoll Heizkörperverschraubung Gemäß DIN 3842 für Kompaktheizkörper. Eckform · absperr-/regulierbar. Lieferumfang · Heizkörperverschraubung · Überwurfmutter · geglüht Technische Daten · Max. Betriebsdruck: 10 bar · Max. Betriebstemperatur: 90 °C · Werkstoff: Mes
Weitere Informationen:
eClassID:
33070000703
HerstellerNr:
141210499
Werksnummer:
6000576512
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
62,00
Höhe netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
0,290000
Gewicht brutto Kg:
0,290000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Heizkörperverschraubung
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Radiatorverschraubung
,
Überwurfmutter
,
überwurfmutter r3/4
,
schell radiatorverschraubung
,
radiatorverschraubung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 20,54*
9557_lager
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 19,2876*
€ 21,9176*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 22,13*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 22,24*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,22*
€ 22,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 513,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell Heizkörperverschraubung absperrb. 10 b Durchgang mattnickel 3/8Z
Schell
141160499
ab € 7,23*
Ähnlich
Schell Heizkörperverschraubung absperrb. 10 bar, Eck mattnickel, 1/2Z
Schell
141200499
ab € 7,20*
Ähnlich
Schell Heizkörperverschraubung absperrb. 10 bar, Eck mattnickel, 3/8Z
Schell
141190499
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen