Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Heizkörperverschraubung absperrb. 10 bar, Eck mattnickel, 1/2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 141200499 Schell Heizkörperverschraubung absperrbar 10 bar, Eck mattnick
SCHELL 141200499 Schell Heizkörperverschraubung absperrbar 10 bar, Eck mattnick
SCHELL 141200499 Schell Heizkörperverschraubung absperrbar 10 bar, Eck mattnick
Artikel-Nr.:
     1498-6000575761
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     141200499
EAN/GTIN:
     4021163113624
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Heizkörperverschraubung Gemäß DIN 3842 für Kompaktheizkörper. Eckform · absperr-/regulierbar. Lieferumfang · Heizkörperverschraubung · Überwurfmutter · geglüht Technische Daten · Max. Betriebsdruck: 10 bar · Max. Betriebstemperatur: 90 °C · Werkstoff: Messing · Oberfläche: mattnickel · Anschluss: DN 15 G 1/2 IG · Abgang: DN 15 R 1/2 AG mit Rändierung Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 13,2mm· Länge Anschluss 1: 56mm· Länge Anschluss 2: 26mm· Nenndurchmesser: 1/2 Zoll (15)· Rohraußendurchmesser: 18mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 9,93*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,15*
5 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 10,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,74*
€ 10,61*
Lager 1498
32
1
€ 5,45*
ab € 8,25*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
141160499
ab € 7,23*
Ähnlich
Schell
141210499
ab € 17,22*
Ähnlich
Schell
141190499
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.