| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018938325 Herst.-Nr.: 14901070800 EAN/GTIN: 4017214084845 |
| |
|
| | |
| Keuco Badetuchhalter PLAN 800mm ES 14901070800 Badetuchhalter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 14901070800 | Werksnummer: | 6000525088 | Länge netto mm: | 890,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 1,240000 | Gewicht brutto Kg: | 1,240000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | edelstahl | Produktart: | Badetuchhalter | Ausfuehrung: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 198,15* | € 234,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 201,95* | € 238,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 209,65* | € 247,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 219,19* | € 256,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 217,82* | € 257,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|