| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018938268 Herst.-Nr.: 97422000 EAN/GTIN: 4011097498492 |
| |
|
| | |
| HG Scheibe gerundet ESG Pharo für Whirlpool 200 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97422000 | Werksnummer: | 6000534483 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Scheibe gerundet ESG Pharo für |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.513,63* | € 1.692,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.675,08* | € 1.850,79* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.684,50* | € 1.859,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.703,91* | € 1.882,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.676,98* | € 1.911,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|