Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 597597000 LED/RGB Reparaturset zu Silk Spiegel 816520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 597597000 LED/RGB Reparaturset zu Silk Spiegel 816520
GEBERIT 597597000 LED/RGB Reparaturset zu Silk Spiegel 816520
Artikel-Nr.:
     1955B-2018937859
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     597597000
EAN/GTIN:
     4022009322750
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
GE LED/RGB Reparaturset zu Silk Spiegel 816520 Keramag Silk Lichtleiste für Lichtspiegel Technische Eigenschaften · B / Breite (cm): 120 cm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
597597000
Werksnummer:
6000511149
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
1050,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GE LED/RGB Reparaturset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,37*
€ 96,55*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,38*
€ 102,88*
€ 5,95*
ab € 82,22*
€ 103,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,70*
€ 190,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
597592000
ab € 55,60*
Ähnlich
Geberit
597594000
ab € 27,50*
Ähnlich
Geberit
597596000
ab € 55,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.