Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 573620000 WC-Sitz VITELLE mit Deckel, abnehmbar Scharniere verchromt, we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 573620000 WC-Sitz VITELLE mit Deckel, abnehmbar Scharniere verchromt, we
GEBERIT 573620000 WC-Sitz VITELLE mit Deckel, abnehmbar Scharniere verchromt, we
GEBERIT 573620000 WC-Sitz VITELLE mit Deckel, abnehmbar Scharniere verchromt, we
Artikel-Nr.:
     1955B-2018937459
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573620000
EAN/GTIN:
     4022009161847
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
GE Vitelle WC-Sitz, weiß Scharniere Edelstahl Geberit Vitelle WC·Sitz Farbe / Oberfläche· Farbe: weiß· Oberfläche: glänzend Technische Eigenschaften· Werkstoff: Duroplast· Befestigungsabstand (cm): 15,5 cm· Form: rund· nein· von oben· Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: g
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
573620000
Werksnummer:
6000505317
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
2,670000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz VITELLE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,28*
€ 136,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 111,12*
€ 139,39*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,04*
€ 154,34*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,22*
€ 160,15*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,83*
€ 332,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
576310000
€ 190,63*
Ähnlich
Geberit
500833011
€ 173,62*
Ähnlich
Geberit
571150000
€ 126,14*
Ähnlich
Geberit
573065000
€ 158,15*
Ähnlich
Geberit
573625000
€ 178,70*
Ähnlich
Geberit
574920068
€ 159,61*
Ähnlich
Geberit
573065010
€ 178,17*
Ähnlich
Geberit
573065068
€ 178,17*
Ähnlich
Geberit
573620068
€ 147,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.