| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937057 Herst.-Nr.: 595153000 EAN/GTIN: 4022009346138 |
| |
|
| | |
| Geberit Befestigungsset für alle Spiegelschränke Geberit Option Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 595153000 | Werksnummer: | 6000512744 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KG Befestigungsset, Option | Ausfuehrung: | Spiegelschrank, alle Modelle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,83* | € 4,53* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,24* | € 4,59* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,00* | € 4,92* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,25* | € 5,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,46* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|