Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0063810000 WC-Sitz STARCK 3 ohne Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0063810000 WC-Sitz STARCK 3 ohne Absenkautomatik weiß
DURAVIT 0063810000 WC-Sitz STARCK 3 ohne Absenkautomatik weiß
DURAVIT 0063810000 WC-Sitz STARCK 3 ohne Absenkautomatik weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018936309
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     63810000
EAN/GTIN:
     4021534224171
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit WC-Sitz STARCK 3 ohne Absenkautomatik weiß Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 100mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: sonstige · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
12128003101
HerstellerNr:
63810000
Werksnummer:
6000405800
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
2,550000
Gewicht brutto Kg:
2,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit WC-Sitz STARCK 3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,94*
€ 95,46*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,59*
€ 102,77*
22 Tage
5
€ 6,90*
ab € 82,84*
€ 105,68*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 89,93*
€ 113,04*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,21*
€ 120,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0022010000
ab € 137,88*
Ähnlich
Duravit
0022090000
ab € 206,35*
Ähnlich
Duravit
0060710000
ab € 31,47*
Ähnlich
Duravit
0062410000
ab € 97,55*
Ähnlich
Duravit
0062910000
ab € 91,04*
Ähnlich
Duravit
0067710000
ab € 125,93*
Ähnlich
Duravit
0067790000
ab € 181,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.