Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0067310000 WC-Sitz D-CODE ohne Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0067310000 WC-Sitz D-CODE ohne Absenkautomatik weiß
DURAVIT 0067310000 WC-Sitz D-CODE ohne Absenkautomatik weiß
DURAVIT 0067310000 WC-Sitz D-CODE ohne Absenkautomatik weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018936297
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     67310000
EAN/GTIN:
     4021534384769
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit WC-Sitz D-CODE ohne Absenkautomatik weiß Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Nein · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 88,5mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: sonstige · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
12128005201
HerstellerNr:
67310000
Werksnummer:
6000405700
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit WC-Sitz D-CODE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,89*
€ 38,78*
Lager 1955
93
€ 5,99*
ab € 33,69*
€ 44,93*
10 Tage
35
€ 5,90*
ab € 34,17*
€ 45,30*
4 Tage
66
€ 5,59*
ab € 34,47*
€ 45,75*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,76*
€ 45,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0060390000
ab € 68,46*
Ähnlich
Duravit
0062810000
ab € 122,59*
Ähnlich
Duravit
0064890000
ab € 268,79*
Ähnlich
Duravit
0067310099
ab € 30,19*
Ähnlich
Duravit
0067390000
ab € 62,47*
Ähnlich
Duravit
0067390099
ab € 62,48*
Ähnlich
Duravit
0069610000
ab € 93,10*
Ähnlich
Duravit
0069690000
ab € 135,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.