Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 23040 Multitubo Press-Winkel 90Gr 25x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 23040 Multitubo Press-Winkel 90Gr 25x25mm
MULTITUBO 23040 Multitubo Press-Winkel 90Gr 25x25mm
MULTITUBO 23040 Multitubo Press-Winkel 90Gr 25x25mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018928721
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     23040
EAN/GTIN:
     8436022780583
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting winkel
Multitubo Press-Winkel 90Gr 25x25mm aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt · Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt · Werkstoff des Anschlusses 1: Messing ·
Weitere Informationen:
eClassID:
21032000803
HerstellerNr:
23040
Werksnummer:
6000640106
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Winkel
Weitere Suchbegriffe: pressfitting
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 9,41*
Lager 1955
240
10
€ 5,99*
ab € 8,85*
€ 10,32*
2 Tage
240
10
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 11,10*
2 Tage
240
10
€ 5,50*
ab € 8,77*
€ 11,11*
4 Tage
144
10
€ 5,59*
ab € 11,59*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.