Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0030761000 Metallkonsole HAPPY D.2 höhenverstellbar +50 mm, chrom für Wa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0030761000 Metallkonsole HAPPY D.2 höhenverstellbar +50 mm, chrom für Wa
DURAVIT 0030761000 Metallkonsole HAPPY D.2 höhenverstellbar +50 mm, chrom für Wa
DURAVIT 0030761000 Metallkonsole HAPPY D.2 höhenverstellbar +50 mm, chrom für Wa
Artikel-Nr.:
     1955B-2018925711
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     30761000
EAN/GTIN:
     4021534923272
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Metallkonsole HAPPY D.2 höhenverst. +50mm chr f WT 231810 chrom Duravit Happy D.2 Metallkonsole Chrom Poliert 973x491x750-800 mm – 0030761000 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30761000
Werksnummer:
6000587268
Länge netto mm:
1005,00
Breite netto mm:
695,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
4,500000
Gewicht brutto Kg:
4,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Metallkonsole HAPPY D.2
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 467,35*
€ 552,37*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,34*
€ 624,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 528,52*
€ 625,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,40*
€ 743,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,62*
€ 726,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,59*
€ 689,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,50*
€ 671,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,34*
€ 622,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0030591000
ab € 432,22*
Ähnlich
Duravit
0030771000
ab € 466,52*
Ähnlich
Duravit
0030781000
ab € 451,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.