Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 038370699 SCHELL Doppelanschluss-Eckventil COMFORT chrom 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 038370699 SCHELL Doppelanschluss-Eckventil COMFORT chrom 1/2Zoll
SCHELL 038370699 SCHELL Doppelanschluss-Eckventil COMFORT chrom 1/2Zoll
SCHELL 038370699 SCHELL Doppelanschluss-Eckventil COMFORT chrom 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018924147
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     38370699
EAN/GTIN:
     4021163103687
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
eckventil schell
eckventil
SCHELL Doppelanschluss-Eckventil COMFORT chrom 1/2Zoll Eckventil mit integriertem Geräteventil zum Anschluss von Haushaltsgeräten · Betätigung des Eckventils unter Abdeckkappe · selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG) · Rückflussverhinderer · zugfeste Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich · lange Sc
Weitere Informationen:
eClassID:
11850100402
HerstellerNr:
38370699
Werksnummer:
6000575384
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Doppelanschluss-Eckventil
Weitere Suchbegriffe: eckventil messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,90*
€ 59,95*
6 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 48,37*
€ 62,95*
Lager 1955
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 67,28*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 70,37*
21 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 70,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.345,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
141990499
ab € 9,41*
Ähnlich
Schell
142030499
ab € 12,48*
Ähnlich
Schell
142020499
ab € 13,59*
Ähnlich
Schell
142000499
ab € 16,32*
Ähnlich
Schell
142010499
ab € 15,34*
Ähnlich
Schell
038410699
ab € 87,37*
Ähnlich
Schell
038360699
ab € 54,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.