Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 141160499 Schell Heizkörperverschraubung absperrb. 10 b Durchgang mattni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 141160499 Schell Heizkörperverschraubung absperrb. 10 b Durchgang mattni
SCHELL 141160499 Schell Heizkörperverschraubung absperrb. 10 b Durchgang mattni
SCHELL 141160499 Schell Heizkörperverschraubung absperrb. 10 b Durchgang mattni
Artikel-Nr.:
     1955B-2018923903
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     141160499
EAN/GTIN:
     4021163113433
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schell Heizkörperverschraubung absperrb. 10 b Durchgang mattnickel 3/8Zoll Heizkörperverschraubung Gemäß DIN 3842 für Kompaktheizkörper. Durchgangsform · absperr-/regulierbar. Lieferumfang · Heizkörperverschraubung · Überwurfmutter · geglüht Technische Daten · Max. Betriebsdruck: 10 bar · Max. Betriebstemperatur: 90 °C · Werksto
Weitere Informationen:
eClassID:
33070000601
HerstellerNr:
141160499
Werksnummer:
6000575754
Länge netto mm:
77,00
Breite netto mm:
57,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Heizkörperverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 9,98*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,72*
€ 10,55*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 10,55*
19 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 10,83*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
141200499
ab € 7,20*
Ähnlich
Schell
141210499
ab € 17,21*
Ähnlich
Schell
141190499
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.