| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018923828 Herst.-Nr.: 14480699 EAN/GTIN: 4021163140378 |
| |
|
| | |
| Schell Siphon-Abflussrohr 400mm lang chrom für Waschtische mit großer Bautiefe Weitere technische Eigenschaften: · Form: gerade · Geeignet für Bidets: Nein · Geeignet für Waschtische: Ja · Länge Anschluss 1: 400mm · Rohraußendurchmesser: 32mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 14480699 | Werksnummer: | 6000575108 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Siphon-Abflussrohr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,34* | € 40,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,90* | € 41,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,72* | € 54,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,70* | € 55,69* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,55* | € 59,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|