Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 13593000 HG Verlängerungsrosette ShowerSelect chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 13593000 HG Verlängerungsrosette ShowerSelect chrom
HANSGROHE 13593000 HG Verlängerungsrosette ShowerSelect chrom
HANSGROHE 13593000 HG Verlängerungsrosette ShowerSelect chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018923680
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13593000
EAN/GTIN:
     4011097745015
Suchbegriffe:
Hahnrosette
Rohrrosette
Sanitärrosette
Verlängerungsrosette
HG Verlängerungsrosette ShowerSelect chrom • für Montage zwischen Fliesen und Fertigset• passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm• Durchmesser: 157 mm• Verlängerungsmaß: 22 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für ShowerSelect · Farbe: chrom · Farbe (1): Chrom · Form:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13593000
Werksnummer:
6000536869
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Verlängerungsrosette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 35,67*
€ 46,99*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,45*
€ 47,93*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,89*
€ 50,08*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,62*
€ 50,69*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 39,64*
€ 51,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
13601000
ab € 76,17*
Ähnlich
Hansgrohe
14961000
ab € 38,35*
Ähnlich
Hansgrohe
14961820
ab € 58,19*
Ähnlich
Hansgrohe
14963000
ab € 38,46*
Ähnlich
Hansgrohe
14963820
ab € 57,89*
Ähnlich
Hansgrohe
31971000
ab € 71,87*
Ähnlich
Hansgrohe
34983000
ab € 108,29*
Ähnlich
Hansgrohe
96370000
ab € 35,49*
Ähnlich
Hansgrohe
13604000
ab € 71,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.