| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018923488 Herst.-Nr.: 7,90227E+14 EAN/GTIN: 4021534405884 |
| |
|
| | |
| Duravit Ab-/Überlaufgarnitur für zentralen Ablauf chrom für Badewannen D-Code · Ablaufdurchmesser 52 mm · Bowdenzuglälnge 1100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Abflussrohr drehbar: Ja · Anschluss Abfluss: Rohrende · Mit Ablaufventil: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7,90227E+14 | Werksnummer: | 6000566776 | Länge netto mm: | 430,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 0,660000 | Gewicht brutto Kg: | 0,660000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Duravit Ab-/Überlaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,19* | € 83,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 68,34* | € 87,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,80* | € 108,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 84,72* | € 110,84* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 105,31* | € 130,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|