| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018922139 Herst.-Nr.: 14901170800 EAN/GTIN: 4017214086641 |
| |
|
| | |
| Keuco Badetuchhalter PLAN 800mm alu sil-elo 14901170800 Badetuchhalter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 14901170800 | Werksnummer: | 6000525090 | Länge netto mm: | 895,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,640000 | Gewicht brutto Kg: | 0,640000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber eloxiert/chrom | Produktart: | Badetuchhalter | Ausfuehrung: | Aluminium silber-eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,68* | € 91,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,12* | € 94,74* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,91* | € 96,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,75* | € 98,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 79,46* | € 98,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|