Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 39492000 Grohe WC-Sitz BAU KERAMIK m Deckel awe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 39492000 Grohe WC-Sitz BAU KERAMIK m Deckel awe
GROHE 39492000 Grohe WC-Sitz BAU KERAMIK m Deckel awe
GROHE 39492000 Grohe WC-Sitz BAU KERAMIK m Deckel awe
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921950
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39492000
EAN/GTIN:
     4005176450013
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Grohe WC-Sitz BAU KERAMIK m Deckel awe Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar · aus Duroplast · inkl. Befestigungsset · Scharniere aus Edelstahl · kompatibel mit allen Bau Keramik WCs Weitere technische Eigenschaften: · Für die Montage von oben: Ja · Geeignet für Dusch-WC: Nein · Geeig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39492000
Werksnummer:
6000519728
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
2,390000
Gewicht brutto Kg:
2,390000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
WC-Sitz
Ausfuehrung:
alpinweiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 29,80*
€ 40,01*
4 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 29,57*
€ 40,15*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,69*
€ 40,24*
5 Tage
14
1
€ 4,00*
ab € 30,20*
€ 40,34*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,08*
€ 45,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40407001
ab € 66,51*
Ähnlich
Grohe
40757001
ab € 93,14*
Ähnlich
Grohe
39493000
ab € 56,56*
Ähnlich
Grohe
39488000
ab € 144,43*
Ähnlich
Grohe
39577000
ab € 106,87*
Ähnlich
Grohe
40407DC1
ab € 89,85*
Ähnlich
Grohe
39331001
ab € 52,87*
Ähnlich
Grohe
39330001
ab € 73,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.